Freud
Freudの ドリル
Freudの 木工用
Freudの 木工用ビット・カッター
マッチドプロファイルアンドスクライブビット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85503776
品番
99-26012P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
42.9
刃長(mm)
19
全長(mm)
77
寸法R(mm)
R1:5.5