Freud
Freudの 切断
Freudの 切断機用カッター(チップソー)
丸のこ用ブレード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85504013
品番
FR16W005M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
216
刃数
64刃
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
適合材
木材