フィンガージョイントビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85504099 品番99-03712P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)35 刃長(mm)41.5 全長(mm)78 突起部寸法(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする