Freud
Freudの ドリル
Freudの 木工用
Freudの 木工用ビット・カッター
レイズドパネルビット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85504126
品番
99-57112P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
89
刃長(mm)
25
全長(mm)
75
寸法R(mm)
R1:30、R2:6