曜日別特売
TRE-30 ティップリムーバー 半導電タイプ エクシール 85504144

 

TRE-30 ティップリムーバー 半導電タイプ エクシール 85504144
TRE-30 ティップリムーバー 半導電タイプ エクシール 85504144
TRE-30 ティップリムーバー 半導電タイプ エクシール 85504144

ティップリムーバー 半導電タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード85504144品番TRE-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

水洗いで繰り返し使える、指先用先着ゲルです。
空洞構造のためゲルが指にしっかり馴染みます。
シリコーン、可塑剤を使用していません。
ゲルの粘着力で机に設置できます。

用途手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。硬度アスカーC30底径(Φmm)80高さ(mm)50表面抵抗値(Ω)109危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

商品説明動画

ティップリムーバー_指先用粘着ゲル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85504144TRE-3050775246TR01-14002TRE-30 ティップリムーバー 半導電タイプ エクシール 50775246ティップリムーバー 半導電タイプエクシール1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする