京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 充電工具 本体
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 研削/研磨
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の サンダー/ポリッシャー
充電式サンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85504284
品番
BS-1110L2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
操作性の良い低重心ボディ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
バッテリー容量(mAh)
2500
充電時間(分)
102
電圧(V)
10.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
10600
ペーパー寸法(mm)
75×140(クランプ式)
パット寸法(mm)
75×105
バッテリー
リチウムイオン
質量(kg)
0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×74×122
付属品
木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
取扱説明書:
(0.99MB)