クイックリフトリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85504449 品番 SS. QL. DSR M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,500
販売価格(税別)
85,000

ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。
360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。
安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率
荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能
2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性
耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。

使用荷重(t)0.25 仕様ベアリングレス 材質SUS316 寸法H(mm)9.5 寸法L1(mm)17.5 寸法A(mm)31 寸法F(mm)14 寸法D(mm)38 寸法E(mm)27 寸法B(mm)30 寸法C(mm)30 寸法G(mm)53 締付トルク(N・m)20 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 安全率5倍 寸法S2(mm)18 質量(kg/個)0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする