ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。 360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。 安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率 荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能 2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性 耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。