曜日別特売
ONE30(20) 甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505036

※本体画像

ONE30(20) 甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505036
ONE30(20) 甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505036

甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
車輪径(Φmm)30
内容量1セット(20個)注文コード85505036品番ONE30(20)
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

甲丸レール用EVA戸車

車輪径(Φmm)30材質枠、鉄クロメート、車、EVA取付穴径バカ穴3.2Φ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85505018
2023-04-03
用途: 既存扉の修理に利用
建設業・工事業

既存の車の同じ商品が見つからずほぼ同寸法のこちらを利用しました。取扱ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 85505018
2023-02-09
用途: 風呂場のアルミ扉の補修に使用します。

予想以上にしっかりしておりガタも少なく良い品物でした。値段が高いのでもう少し小径で耐荷重が小さい物が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする