※製品画像

鉄 410g-18-ONE36 シルバー甲丸410g ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505219 鉄 410g-18-ONE36 シルバー甲丸410g ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505219 鉄 410g-18-ONE36 シルバー甲丸410g ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505219 鉄 410g-18-ONE36 シルバー甲丸410g ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505219

シルバー甲丸410g ONE36戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1本×2個) 注文コード85505219 品番鉄 410g-18-ONE36
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

甲丸レールと戸車のセット品です

材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×7.5 穴数5ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)36 取付穴径(Φmm)バカ穴3.8 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする