※製品画像

真鍮甲丸C3-18-ONE30 真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505255 真鍮甲丸C3-18-ONE30 真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505255 真鍮甲丸C3-18-ONE30 真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505255 真鍮甲丸C3-18-ONE30 真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505255

真鍮甲丸レールC3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1本×2個) 注文コード85505255 品番真鍮甲丸C3-18-ONE30
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

甲丸レールと戸車のセット品です

材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする