※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP31CX2P15AF30 ブレーカー 日東工業 85507066 GP31CX2P15AF30 ブレーカー 日東工業 85507066

ブレーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 注文コード85507066 品番GP31CX2P15AF30
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は定格電流・極数・素子数など14種類から選べます 他の種類を見る

住宅用分電盤用ブレーカ

端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5〜8(Φ1.6〜Φ2.6mm) 適合規格JIS C 8222 Ann2 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)F30 極数・素子数2P1E 用途分岐用漏電ブレーカ 質量(kg)0.1 定格電圧(V)AC100 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85507127
2024-08-29
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

小型の制御盤に漏電ブレーカの取付けが必要だったので、小型省スペースで助かりました。

対象商品:
85507127
2023-04-14
用途:
太陽光システムに。
農・林・水産業

太陽光システムの、インバータ出力と商用出力を、屋外の衛星ネットワークの電源を隙間ケーブルを防水加工して使う為、漏電が心配でしたがこれで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする