クランプ式パネルパーテーションセット ホワイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85508527 品番52232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや飲食店のカウンターテーブルに最適な机に固定できるクランプとパネルパーテーションのセット

ホワイト 寸法(幅×高さ)(mm)350×564 質量(kg)0.842 セット内容パネル(350×564×4mm)×1、パネルパーテーション用クランプ×2個 材質アルミ合金、PVC、石粉、添加剤 幅(mm)350 寸法(mm)パネル小(ホワイト):350×564×4、クランプ:40×140-175×48 サイズ 取付方式クランプ式 包装形態 材質(パネル)PVC、石粉、添加剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85508536
2023-05-12
用途:
パーテーション
おいものすぎ屋 様 (飲食業)

目隠し用に机に取り付けたのでしたが、下に少し隙間ができたので使用工夫が必要でした。クランプが縦にも横にも使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする