アウトドアポンピングシャワー 5L

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85509613 品番WL00070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

5Lタンクのミストシャワー。

本体寸法(cm)18×46.5 材質PVC ホース長さ(cm)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85509613
2024-07-01
用途:
水道の届かない場所での水洗い

うまく圧が掛からない気がします。ポンピングするとどこからか「シュー」っと音がします。ネジが緩んでいるのかとずべての箇所を締め直しましたが変わらず。
一度使いましたがポンピングしながらなんとか使用しました。
出なくなるまで使ってもそこに一定量水が残ってました。
水流も弱く今まで使っていた同様の物と比べると物足りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする