イトーキマーケットスペース
イトーキマーケットスペースの 店舗什器
イトーキマーケットスペースの ゴンドラ什器
イトーキマーケットスペースの スチール什器
Tバー(角バー)セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85509909
品番
RAPT-S90-G1・RABT-A15TL/R-G1
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フック陳列用のスチール製クロームメッキ仕上げの角バーです。
フックをかけるための耐荷重性に優れたバーです。
間口(mm)
900
奥行(mm)
150
色
クロームメッキ
セット内容
Tバー(角バー)×1 Tバーブラケット×2
断面寸法(mm)
角バー:14×32
注意
※Tバー1本につきブラケットが左右2枚セットです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません