アクリルケース(芝風マット付)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85510049 品番 MASH01(A0601)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

植毛シートを貼った底板に、アクリルケース(五面体)をかぶせるだけなので、簡単に使用できます。
バッグやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイケースです。
底板は植毛シート貼りになっており、芝生のようなナチュラル感を演出します。
トロフィーなど思い出の小物を、ホコリや破損から守り、保管できます。
フィギュアやミニチュアなども飾ることができます。
芝生風の植毛シートを貼った底板で、ジオラマのようにリアルな日常を簡単に表現できます。
サイズも各種取り揃えております。展示商品により、お好みのサイズをお選び頂けます。

用途
店舗でも活用可能です。
透明度の高いアクリルを使っており、高級感があります。
工具不要です。
間口(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)150 厚さ(mm)3 材質アクリル透明+ベース板植毛シート貼(静電植毛)
注意
※植毛シートの毛が、付着することがあります。
※中身の展示商品は付きません。
※お手入れは、アクリル専用クリーナーをご使用ください。アルコール※シンナー等はご遠慮ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする