幅(mm)503
定格内容積(L)153L<101>
色クリスタルホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×1310×598
奥行(mm)698(据付必要)
年間消費電力量(kWh/年)360
質量(kg)46
グリーン購入法適合
用途右開き
仕様冷凍/チルド/冷蔵 切替式、急速冷凍機能、クリアトレイ、フリージングトレイ、引き出し式バスケット×5、扉ポケット、LED庫内灯、霜取り方式:自動、ドアアラーム、キャスター:2輪(後輪)、ガラスドア、耐熱100℃ ガラステーブル、操作パネル:前面、ユニットカバー