IWAKI(AGCテクノグラス)
パック&レンジ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
容量(L)
(約)0.45
注文コード
85510706
品番
KBYT3240-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです
材質
本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
容量(L)
(約)0.45
電子レンジ
○
寸法(mm)
(約)130×128×55
質量(g)
(約)280
色
ホワイト
温度差(℃)
耐熱/本体:差120
耐熱温度(℃)
フタ:140
形状
角形
機能
ロック機能