曜日別特売
KBYT7402-W パック&レンジ IWAKI(AGCテクノグラス) 85510724

パック&レンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個容量(L)(約)0.84注文コード85510724品番KBYT7402-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ
フタをしたまま電子レンジOK
フタを外せばオーブンOK
ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい
匂いや色移りがしにくいです

材質本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン容量(L)(約)0.84電子レンジ寸法(mm)(約)141×141×70質量(g)(約)230ホワイト温度差(℃)耐熱/本体:差120耐熱温度(℃)フタ:140形状丸形機能ロック機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする