POCKETソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85510828 品番SGPS-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アウトドア・緊急時に便利な携帯式のチェインソーです。
非常にコンパクトに収納&持ち運びが可能です。
アウトドアなど携帯性を重視する用途に最適です。
握りやすく滑りにくい、耐久性のあるパラコードグリップです。
収納&保管に便利な携帯ポーチ付です。

全長(mm)1000 刃長(mm)約650 刃数11個(55mm間隔) 材質刃部:45Mn グリップ:パラコード 用途アウトドアギアとして。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする