三重化学工業
三重化学工業の ラップ・消耗品・食品包材
三重化学工業の 保冷剤・保冷袋
三重化学工業の 保冷剤
スノーパック・超冷却-15℃ 200g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
85510864
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ー15度の冷却パワーが保冷から冷やすへ。短時間で庫内の温度を5度〜10度程度にすばやく冷却します。ドライアイスとは異なり、炭酸ガスを発生させないのでスポンジ、フルーツ、生クリームなどが劣化しません。
寸法(mm)
110×160
色
ブルー
質量(g)
200
材質
フィルム材質:ナイロン、ポリエチレン、内容物:変性グアーガム
用途
冷蔵品、冷凍品の持ち運びに。アウトドア、宅配などに。
注意
※本品は食べられません。
※使用後も冷凍庫で凍らせれば繰り返し使用可能です。
※保冷効力は使用状況によって異なります。
※内容物が完全に凍るまでの時間は冷凍庫の機能や性能、冷凍条件により異なります。