アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85511239 品番WTL35123HK
参考基準価格(税別)¥14,950 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 !
電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ
メーカー独自のアルゴリズムにより、
コンセントの小さな温度変化も検出
異常な過熱を検知して
電気火災を未然に防止
エアコン用が新登場

定格15A 100V グレー 極数2極 結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式 保持力(N)2極:10〜60、2極接地極付:15〜60 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下 耐電圧(V/min)1200 接触抵抗(mΩ)50以下 消費電力(W)0.5 使用場所住宅、事務所等の屋内 使用周囲温度(℃)-10〜40 種類埋込コンセント コンセント個数2 定格電流(A)15
注意
※過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、腐食性物質などの存在する雰囲気、水滴 などが直接かかる場所、異常な振動及び衝撃を受ける場所、屋側、屋外などでは 使用しないでください。
※必要な場合は、箱に収めるなど器具に影響を及ばさないように適切な処置を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする