※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL1000形 Φ150 広角 4000K 無線調光
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85514617
品番
XND9066SWRY9
参考基準価格(税別)
¥128,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
150
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
70
埋込高(mm)
174
質量(kg)
1.3
光源
LED
色温度(K)
4000
子品番
【本体】NDN98611S【電源ユニット】NNK90002NRY9
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)
10025
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置
天井埋込型
配光タイプ
広角タイプ
角度(°)
光源遮光角:30
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
仕様
セラメタ150形器具相当
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源色
白色
配光角度(°)
45
調光率(%)
5〜100
調光の可否
可
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。