MEK-90BR sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも マクロス 85514863 MEK-90BR sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも マクロス 85514863 MEK-90BR sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも マクロス 85514863 MEK-90BR sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも マクロス 85514863 MEK-90BR sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも マクロス 85514863

sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85514863 品番 MEK-90BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

泡立て・混ぜる・こねる
あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的
2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー)
速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。

ブラウン スピード調節5段階 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ) コード長さ(cm)約95 質量(g)約655(本体のみ) 材質ABS、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格時間(分)10 温度ヒューズ125℃ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980〜1265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする