トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの のぼり
トレードの のぼり本体
オリジナルのぼり 氷始めました
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
紺2
注文コード
85516297
品番
111740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。
用途
店舗の販促や賑やかしに。
材質
ポンジ
色
紺2
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
ヒートカット
表示内容
氷始めました
チチ
上部:3、左:5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません