曜日別特売
PGR0095 ショート防止レンチ コインドライバー付 絶縁スパナ 2way レッド PGR0095 プロト 85518154

PGR0095 ショート防止レンチ コインドライバー付 絶縁スパナ 2way レッド PGR0095 プロト 85518154
PGR0095 ショート防止レンチ コインドライバー付 絶縁スパナ 2way レッド PGR0095 プロト 85518154

ショート防止レンチ コインドライバー付 絶縁スパナ 2way レッド PGR0095

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
85518154
品番
PGR0095
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0095
ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。
色[カラー]:レッド
サイズ:M6/10mm
材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼
使用箇所:バッテリー等
内容量[数量]:1個
特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104

用途
ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
レッド
サイズ
M6/10mm
商品
(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
使用箇所
バッテリー等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする