ヘックスソケット 4in1 17/19/22/24mm対応 PGR0087

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85518215 品番PGR0087
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0087
六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ
色[カラー]:ブラック
サイズ:差込3/8インチ 六角
材質[素材]:クロムバナジウム鋼
使用箇所:汎用品
内容量[数量]:1個
特記事項:六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ
関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117

材質クロムバナジウム鋼 ブラック サイズ差込3/8インチ 六角 適合品番PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117 機能六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ 使用箇所汎用品 数量(個)1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする