曜日別特売
PGR0003 バルブコアドライバー PGR0003 プロト 85518285

PGR0003 バルブコアドライバー PGR0003 プロト 85518285
PGR0003 バルブコアドライバー PGR0003 プロト 85518285
PGR0003 バルブコアドライバー PGR0003 プロト 85518285

バルブコアドライバー PGR0003

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85518285
品番
PGR0003
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0003
エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。※画像と現物とでは色味が異なる場合があります。
色[カラー]:アルマイトレッド
重量[グラム]:25
材質[素材]:アルミニウム
使用箇所:タイヤ
内容量[数量]:1個
特記事項:エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。
関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117

用途
エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。
材質
アルミニウム
色
アルマイトレッド
質量(g)
25g
商品
(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
使用箇所
タイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする