折りたたみコンテナ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85525066 品番 -
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×335×305 透明 用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 質量(g)1930 耐荷重(kg)15 最大積載段数5 折りたたみ時高さ(mm)86 フタの有無なし 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)494×336×314
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※耐荷重以上のものを載せないでください。
※最大積載段数を超えて積み重ねないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
商品の出荷待ち状態で使用
医療・福祉・介護関連業

継続して使用しています
壊れることもなく、また他サイズと併用することでコンパクトにまとめられ
重宝しています
この種の商品全般に言えますが、社名をシール貼りすると劣化ではがれるため
ラッカーで書く必要があります(ただしこれは面倒です)

対象商品:
85525039
2026-02-07
用途:
部屋の荷物整理
PinkRosalina 様 (卸売・小売業)

折りたたみ式なので必要ない時はコンパクトにたためて場所も取りませんし、大きさが小さ目でも重たい物を入れた時は移動しやすいし、積み重ねは5段までで使いやすいので結局10個購入しました。

対象商品:
85525048
2026-01-09
用途:
店の物整理
有限会社HO-RA-PHA 様 (飲食業)

重ねて使えるし、要らない時はコンパクトにたためるし、重宝します。

2026-01-10
用途:
物を入れるコンテナ
建設業・工事業

大きさも丁度良くで買って良かった。
折り畳みが出来るから使わない時はかさばらないから良い。

対象商品:
85525066
2025-12-25
用途:
部品整理

折りたたみ式であるが、ガタツキなく組み立てて、安心感がある。同シリーズ品を重ねて収納出来るため、スッキリと整理できました。

対象商品:
85525039
2025-12-25
用途:
部品整理

組み立てた時にしっかりとした安心感がある。同シリーズ品に重ねて収納出来るため、整理出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする