折りたたみコンテナ専用 フタ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85525118 品番 -
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ折りたたみコンテナに使用する専用蓋です。

用途モノタロウ折り畳みコンテナに使用する専用蓋 材質ポリプロピレン 青色 質量(g)240 組み合せ適合品番85525030 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×264×19
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85525127
2026-02-07
用途:
部屋の荷物整理
PinkRosalina 様 (卸売・小売業)

前回購入した折りたたみ式コンテナの蓋がピッタリで気に入り2回目の購入

2026-02-20
用途:
透明ではない
勝又青果店 様

以前より透明でなくなった。どちらかというと白に近い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。色の表記を修正いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする