モノタロウの コーナーガード・クッション
モノタロウの 平型
コーナークッション 反射付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
85525206
品番
RQJ-01-A -10
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途
駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。
材質
塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン
形状
平型
幅(mm)
266
厚さ(mm)
6
色
黒×黄
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※切断の仕方によってはクッション部周辺の縁取りが均等でなくなる場合があります。クッション部分を傷つけないように切断してください。雨水等が染みこまないよう切断面を下側にしてご使用ください。
もっと見る