DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 整備補助用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の マグネット収納
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の マグネットホルダー
カンホルダー(クリアタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85525355
品番
CHD-70-CL
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製
走っても外れにくいベルトキャッチ構造
底パッキン付
用途
缶の収納・携帯に
仕様
●装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm●装着可能な缶、ボトルの径:最大Φ73mm
材質
PC(ポリカーボネート)・EVA
質量(g)
103
本体寸法(mm)
81×89×200
耐荷重N(kgf)
9.8(1)
関連資料:
(0.78MB)