DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工用ナイフ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工用ナイフ本体
電工プロカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85525364
品番
JPC-170AL
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃を前から交換可能
刃の交換時にスライダーを引く手間がない
刃の交換が早くて簡単
スライダー抜け落ち防止
材質
本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼
質量(g)
86
本体寸法(mm)
20×165×55
関連資料:
(0.63MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
電工プロカッター
参考になった