DR-0813S-FAS 両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525398 DR-0813S-FAS 両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525398 DR-0813S-FAS 両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525398 DR-0813S-FAS 両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525398

両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85525398 品番DR-0813S-FAS
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!
ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。
一本で4サイズ(8、10、12、13)
傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。
ラチェット機構
全長140mmのショートタイプ

材質スチール 全長(mm)140 質量(g)155 本体寸法(mm)31×140×24
関連資料:(1.44MB)

商品説明動画

両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする