DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の PCアクセサリー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LANケーブル
カテゴリー6Aネットワークケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200m)
注文コード
85525477
品番
LCAT6A-BOX-B
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
周波数帯域500MHzまで対応
加工性が大幅に改善
細径化・リーレックス梱包採用
パーマネントリンク配線長80mの性能実現
カテゴリー6A対応
用途
10GBASE-T対応 UTPケーブル
材質
導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ
質量(kg)
12
色
ブルー
長さ(m)
200
規格
CAT6A
本体寸法(mm)
255×410×410
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
内部:5.6、外部:7.1
適合プラグ
モジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ
関連資料:
(0.6MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません