SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水ホース
排水ホース(ジャバラホース)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85525608
品番
TO-292M/80
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
・接続部はナット回転式です。
材質
PP/CR/ABS/PVC/鉄線
タイプ
50A用
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30.5
ホース長さ(m)
0.8
ホース外径(Φmm)
35
関連資料:
寸法図(0.08MB)