SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水ホース
50A用ジャバラホース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85525617
品番
TO-192NL/80
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途
接続部はナット固定式です。
材質
ABS/PVC/鉄線/NR
タイプ
50A用
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
0.8
関連資料:
寸法図(0.06MB)