画像準備中

キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード85525976 品番KL500-PX 22275X MSショク
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

框扉対応取替錠の横仕様
ロックピン回転方式を採用
扉からキーレックスを取り外し、マイナスドライバー等を使用して記憶番号を変更する仕様です。
現在の記憶番号がわからなくなってしまった時は、ピンの溝の向きによって確認することが可能です。
唯一横框に取付け可能な仕様
お取り付けできる錠前が限られる横框の扉でも、横向きに使用できるキーレックス「22275X」であればお取り付けが可能です。
さらに、横框の扉に多く使われているバックセット100mmの仕様のため、既存の他社錠前からの交換に対応しています。

仕様記憶番号通り数:4096通り 材質亜鉛合金 仕上MS ( メタリックシルバー ) 塗装 適合扉厚(mm)25〜40mm バックセット100mm 適合扉質量(kg)40kg以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする