TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
LEVINアロイ (レビンアロイ ) スレッドヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ITA
注文コード
85526080
品番
T14H_P00901
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーに7075-T6アルミを採用し計量かつ強靭。熱処理クロモリボールレース。
色
シルバー
サイズ
1"
質量(g)
110
タイプ
ITA
スタックハイト(mm)
37.5(上25.0、下12.5)