TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
PASSAGE DX スレッドヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
タイプ
JIS
注文コード
85526134
品番
T14H_P01303
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーに6061-T6アルミを採用し軽量且
つ強靭。熱処理クロモリボールレース。アッ
パーに2カ所、ロアーに1カ所にシール施
したトリプルシールドメカニズムを採用。
色
ブラック
サイズ
1"
質量(g)
12.1
タイプ
JIS
スタックハイト(mm)
35.1(上23.0、下12.1)