TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
FL250C スレッドヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
タイプ
JIS
注文コード
85526177
品番
T14H_P00603
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーに 6061-T6アルミを採用し軽量
且つ強靭。カートリッジベアリングを採用。
色
シルバー
サイズ
1"
質量(g)
89
タイプ
JIS
スタックハイト(mm)
35.3(上24.0、下11.3)