TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG36J27 (LAV-82 ) スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85526265
品番
T14H_P03101
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
88
スタックハイト(mm)
25.3(上13.8、下11.5)