TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG32RDC (J27 ) スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
タイプ
ITA
注文コード
85526290
品番
T14H_P02101
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1"
質量(g)
76
タイプ
ITA
スタックハイト(mm)
25.3(上13.8、下11.5)