TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG36J3S Upper テーパードヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85526378
品番
T14H_P06501
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
41
タイプ
Upperのみ
外径(mm)
圧入:34
スタックハイト(mm)
14.5