TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
1.5ZSR Upper テーパードヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85526396
品番
T14H_P00401
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
付属品
アルミキャップセット付
サイズ
1-1/8"
タイプ
Upper
外径(mm)
圧入:49.7
スタックハイト(mm)
7.1