TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG36CL スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85526658
品番
T14H_P02402
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
剛性と制度を兼ね揃えたステンレスカートリッ
ジベアリング圧入タイプ。
圧入されたベアリングは交換不可。
付属品
アルミキャップセット付
色
シルバー
サイズ
1-1/8"
質量(g)
97
スタックハイト(mm)
28.5(上15.0、下13.5)