TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG32CL スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85526667
品番
T14H_P01801
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
剛性と制度を兼ね揃えたステンレスカートリッ
ジベアリング圧入タイプ。
圧入されたベアリングは交換不可。
リプレース※価格は P104 下記を参照下さ
付属品
アルミキャップセット付
色
シルバー
サイズ
1"
質量(g)
92
タイプ
ITA
スタックハイト(mm)
25.0(上13.0、下12.0)