TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG32IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85526764
品番
T14H_P02001
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
62
タイプ
ITA
スタックハイト(mm)
8.1(上7.6、下0.5)