TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TG32ZS22 ゼロスタックスタックヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85526850
品番
T14H_P02301
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
76
タイプ
ITA
外径(mm)
圧入:44
スタックハイト(mm)
8.8(上6.5、下2.3)