TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TE32TGR (STR ) スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
85526947
品番
T14H_P01401
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
上下同じ構造のカップを採用したリバーシブル
タイプ
色
ブラック
サイズ
1"
質量(g)
110
タイプ
タイプ
スタックハイト(mm)
23.6(上12.3、下11.3)